ハンドフリーチアポンポン オーロラホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード80595867 品番18479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

キャッチコピー:華やかなオーロラカラー!
商品説明:柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付

セット内容ポンポン×2 材質PE、PET 寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45 包装形態袋入
注意
※実際の色とは異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする