アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
中旗 水色 Φ12mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80595885
品番
18488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
キャッチコピー:手軽な大きさで振りやすい
商品説明:扱いやすいサイズで多色展開!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約500×360、棒:Φ12×570
注意
※-