アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
大旗 水色 丸棒 Φ12mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80595910
品番
18489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
キャッチコピー:組体操に変わる演目として日本大学体育学科の大旗による集団行動演技が話題!
商品説明:集団行動で映える大きなカラーフラッグ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約590×440
注意
※-
商品説明動画
参考になった