アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンロングハッピ M 黄(ハチマキ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80596034
品番
18442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥711
販売価格(税別)
¥
646
バスケットに入れる
キャッチコピー:やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製
セット内容
本体×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:600×1000、ハチマキ:1550×45
包装形態
袋入
注意
※黄