ソフトサテンロングハッピ M 黒/黄襟(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80596068 品番18445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥711
販売価格(税別)
646

キャッチコピー:やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製

セット内容本体×1、ハチマキ×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ハッピ:600×1000、ハチマキ:1550×45 包装形態袋入
注意
※黒/黄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする