アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンロングハッピ袖付 青S (ハチマキ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80596147
品番
18596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥970
販売価格(税別)
¥
882
バスケットに入れる
キャッチコピー:やわらかで光沢のあるサテン生地製
商品説明:光沢のあるサテンを使ったロングハッピ。応援や演舞などに最適です。
セット内容
本体×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:1170×1000、ハチマキ:1550×45
包装形態
袋入
注意
※-