ソフトサテンロングハッピ袖付 黒(襟黄)M (ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80596208 品番18600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

キャッチコピー:やわらかで光沢のあるサテン生地製
商品説明:光沢のあるサテンを使ったロングハッピ。応援や演舞などに最適です。

セット内容本体×1、ハチマキ×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ハッピ:1250×1000、ハチマキ:1550×45 包装形態袋入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする