アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟青)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80596296
品番
18641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
キャッチコピー:やわらかく通気性の良いサテン生地を使用したショート丈のハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製
セット内容
本体×1、帯付(1400×30mm)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1060×730(袖巾:260、身巾:570)
包装形態
袋入
注意
※-