18453 本格お祭り太鼓 完成済(木製バチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596314

本格お祭り太鼓 完成済(木製バチ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80596314品番18453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

さらに本格的、木製バチ付きで音が良い
本格お祭り太鼓に木製バチ付き
材質:ポプラ、ツバキ、PE。サイズ:240×50×255mm。セット内容:太鼓×1、木製バチ×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容太鼓×1、木製バチ×1材質ポプラ、ツバキ、PE寸法(mm)240×50×255包装形態袋入
注意
※-

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする