アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キラキラパッチンリストバンド 緑/金 2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80596348
品番
18496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
キャッチコピー:キラキラゴージャス!つけ外し簡単なパッチンタイプ!
商品説明:つけ外しが簡単なパッチンリストバンド
セット内容
本体のみ
材質
PET、PVC、鉄
外寸(mm)
外寸:約長さ205×幅80、裏側の白いパッチンリストバンド:約長さ205×幅30
包装形態
袋入
注意
※2個組