アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテン蝶ネクタイ 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80596427
品番
18474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
キャッチコピー:発表会の衣装で使える!サイズ調節可能な蝶ネクタイ!
商品説明:サイズ調節可能!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
リボン:60×100、ひも(首回り):340〜420
包装形態
ヘッダー付袋入
注意
※ー