アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
デカパン競争パンツ 緑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80596470
品番
18503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,801
販売価格(税別)
¥
2,546
バスケットに入れる
キャッチコピー:先生や保護者の競技にピッタリ!
商品説明:子供2人が入れるデカパン競争パンツ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約620×750、最大胴回り:1.8m
包装形態
袋入
注意
※-