アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンズボン テーパード C 緑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80596567
品番
18525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
キャッチコピー:すっきりしたシルエットのおしゃれなズボン!
商品説明:センタープレスの入った子供用ズボンです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
サイズ
ウエスト:38〜76、股下:35
包装形態
袋入
注意
※-