アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ライトドライTシャツ LL デイジー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80596698
品番
38928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
キャッチコピー:滑らかな生地で着心地バツグン
商品説明:生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
寸法(cm)
身丈:71、身巾:51、肩巾:45、袖丈:21
注意
※-