ライトドライTシャツ L ホワイト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80596777 品番38904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

キャッチコピー:滑らかな生地で着心地バツグン
商品説明:生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ

セット内容本体のみ 材質ポリエステル100% 寸法(cm)身丈:71、身巾:51、肩巾:45、袖丈:21
注意
※-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80596777
2025-02-19
用途:
日常生活
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートです。着心地が良くお安い価格なので気に入っております。自分の着用だと半年くらいで黄ばみや黒ずみが出てくるのでそのサイクルでまた購入予定です。

対象商品:
80596777
2025-03-12
用途:
普段の下着として
ソフトタウン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くて助かります。そこら辺で売っている物とあまりかわりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする