ソフトサテンロングスカート 青 L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80596960 品番18498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,901
販売価格(税別)
1,728

キャッチコピー:サテン製の光沢のあるロングスカート!
商品説明:ダンスの衣装に最適!ターンするときれいに広がるロングスカート!ベリーダンス フラメンコ フレア ダンス ダンススカート ダンス衣装 ステージ衣装 社交ダンス

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 包装形態袋入 サイズ(mm)ウエスト:約500〜900、丈:約850
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする