アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテンフリフリスカート エメラルドグリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80596996
品番
18670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥530
販売価格(税別)
¥
482
バスケットに入れる
キャッチコピー:サテンとチュールを組み合わせたボリュームのあるロングスカート
商品説明:発表会やお誕生日会にも大活躍!
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
包装形態
袋入
サイズ(mm)
着丈:500、ウエスト:400〜900
注意
※-