アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
わくわくミニクレーンゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80597100
品番
21396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
手のひらサイズのクレーンゲーム
お家で遊べる小型クレーンゲームの玩具
材質:PP。サイズ:W70×D81×H100mm。セット内容:本体×1、ボール×6
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
本体×1、ボール×6
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×81×100
包装形態
ヘッダー付袋入
適合年齢(歳)
3
注意
※-