パズルDEフィギュア マリン 1個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80597136 品番21270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

キャッチコピー:リアルな海の生き物の立体パズルフィギュア
商品説明:バラバラのパズルを組み立てるとリアルな海の生き物に!全4種類の中からどれが当たるのかはお楽しみ。

セット内容本体×1 材質PVC、PS 寸法(mm)54×90×52 適合年齢(歳)3
注意
※4種アソート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする