ぴょこぴょこはねるよフワフワうさちゃん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80597170 品番49189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

キャッチコピー:かわいいペットと一緒に遊ぼう!
商品説明:ぴょこぴょこはねてかわいらしく耳と鼻を動かしながら鳴くことができるかわいいうさぎの電動ぬいぐるみです。

セット内容本体×1 材質ポリエステル、紙 寸法(mm)130×185×180 包装形態化粧箱入 適合年齢(歳)3
注意
※単三電池2本〈別売り〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする