アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
トコトコあるくよ なかよしプードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80597188
品番
49188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
キャッチコピー:かわいいペットと一緒に遊ぼう!
商品説明:トコトコ前進し、立ち止まりしっぽを振り鳴きながら後ろに下がるかわいいプードルの電動ぬいぐるみです。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、紙
寸法(mm)
130×185×180
包装形態
化粧箱入
適合年齢(歳)
3
注意
※単三電池2本〈別売り〉