水の力でうごく!ショベル組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80597215 品番55401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

水圧でショベルを動かして遊ぼう
木製のパーツを組み立てるとショベルが完成します。シリンジに水を入れるとショベルを動かせます。
材質:木材、PP、PVC、鉄。サイズ:230×140×30mm。セット内容:パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容パーツ板×2、ホース×2、結束バンド×2、着色液×1、すべり止め×1、固定用パーツ×12、固定用棒×5、ネジ×12、ドライバー×1、3mlシリンジ×2、10mlシリンジ×2 材質木材、PP、PVC、鉄 寸法(mm)230×140×30 包装形態化粧箱
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする