アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
プリンセスドレス ブルー&イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80597285
品番
18373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
キャッチコピー:本格的なドレスが登場!一枚で様になる!
商品説明:発表会やお誕生日会に大活躍!1枚で主役になれちゃうワンピース
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
包装形態
ヘッダー付袋入
サイズ(mm)
総丈:570、スカート丈:370、ウエスト:310(伸縮性無)
注意
※-