なりきり ドクター聴診器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80597346 品番18389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

キャッチコピー:お医者さんになりきろう
商品説明:文化祭や舞台衣装、発表会などにぴったりな本格的な聴診器!

セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質PET、PVC、ステンレス、アルミ合金 寸法(mm)ゴム管長:600、耳当て部:12、集音部:Φ46 包装形態ヘッダー付袋入
注意
※医療器具ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする