デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80597459 品番D20-3046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥166,100
販売価格(税別)
151,000

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスUとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット
ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。
HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。

付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×〜600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒長(mm)160 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスU NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする