アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット類関連品
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個(100本)
注文コード
80598019
品番
9000104
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様
バラつき:≦1.0%
長さ(mm)
32
容量(μL)
4
内径×外径(Φmm)
0.40×0.82
精度(%)
(容量)≦0.5
アズワン品番
2-453-35