アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット類関連品
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
容量(μL)
100
注文コード
80598098
品番
9000199
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様
バラつき:≦1.0%
長さ(mm)
100
容量(μL)
100
内径×外径(Φmm)
1.12×1.51
精度(%)
(容量)≦0.5
アズワン品番
2-453-43