ガス検知器 HT-4300シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検知範囲CH4/0〜22000ppm、C3H8/0〜8500ppm 注文コード80598159 品番HT-4300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥187,000
販売価格(税別)
170,000
この商品は検知範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。

仕様都市ガス・プロパンガス用 寸法(mm)50×25×135(突起部除く) 質量(g)約230 電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属) 検知範囲CH4/0〜22000ppm、C3H8/0〜8500ppm ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 対象検知:CH4、C3H8 プローブ長(mm)245 アズワン品番4-5251-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする