アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス検知器/ガスモニター
ガス検知器 HT-4300シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
検知範囲
0〜22000ppm
注文コード
80598168
品番
HT-4300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥178,200
販売価格(税別)
¥
162,000
バスケットに入れる
この商品は
検知範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
仕様
都市ガス用
寸法(mm)
50×25×135(突起部除く)
質量(g)
約230
電源
リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)
検知範囲
0〜22000ppm
ディスプレイ
1.8インチTFTカラー液晶
対象
検知:CH4
プローブ長(mm)
245
アズワン品番
4-5251-14