アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80598186
品番
PTFE-C15X
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様
るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min
材質
PTFE
寸法(mm)
Φ30×60
容量(mL)
15
使用温度(℃)
220以下
アズワン品番
4-6178-01
圧力(MPa)
≦3
注意
※ステンレスジャケットとセットでの使用を想定しております。
※ステンレスジャケットとセットで使用してください。