UVクリーン エクセレント(殺菌スリッパ保管庫) 10足用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80598658 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,000

木目調シートは背面まで施工している為、背面が見える場所にも設置できます。
ドアの開閉が10分間ないと青色照明に自動的に切り替わり、紫外線によるスリッパの劣化を防止します。

付属品殺菌中表示プレート 寸法(mm)540×370×650 質量(kg)18.5 メイプル 消費電力(W)殺菌中45W、照明中34W ランプ専用殺菌ランプ15W、照明青色ランプ15W アズワン品番7-7636-15 収容数10足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
殺菌灯・青色蛍光灯は専用のものをお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする