ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
ハクバ 肖像額縁 入山 太子判サイズ 無反射PET
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80598694
品番
FWIY-TBP
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
大切な肖像写真を飾る専用フォトフレーム。落ち着いた深い色合いと重厚感のある仕上げで大切な写真を引き立てます。
付属品
吊りヒモ、吊り金具(小2個、大1個)
質量(g)
約750
タイプ
【前面板】無反射PET板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜】約226×287
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】約338×428×15
材質(フレーム)
木
スタンド
なし
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット】288×378
アズワン品番
68-5154-60