ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
440G型ゴム車輪 445GRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80598816
品番
445GR125
参考基準価格(税別)
¥2,146
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(車輪)
ゴム
穴径(Φmm)
12.2
ボス幅(mm)
59
番号
コード:814-1423
車幅(mm)
50
アズワン品番
62-0077-79