カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80598938 品番 SK-440-4GL
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。

材質抗菌特殊カーフ 寸法(mm)【背幅×横×縦】40×250×315 グレー 規格スタンダード・A4タイプ 金具立テコ式・4穴 アズワン品番0-5631-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする