サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80598974
品番
SKC-440-4BL
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
機能的な半面透明タイプ。
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
寸法(mm)
【背幅×横×縦】40×250×315
色
ブルー
金具
立テコ式・4穴
アズワン品番
0-5639-15