ホットマグネットスターラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80598990 品番RCT basic
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。
溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。

付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])50〜1500 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21 プレート寸法(Φmm)135 最大撹拌容量(L)(H2O)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする