プッシュ式ディスペンサー MD-9600RS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80599114 品番41619
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。
キーレスロック機構を採用しています。
埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。
本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。
使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。
のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。
薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
取付板付きで簡単に設置することができます。

付属品取説、取付板×1個 オプション79448:ディスペンサー用据置台、41795(7-8424-11):トレーD型、47007(63-8456-06):ACアダプター(入力AC100V 50/60Hz 出力DC5.9V 1.8A コード長1.8m) 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする