マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80599139 品番 MCU-301A
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。
急速除湿ドライユニット1個付きです
定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)
扉の開閉頻度1時間〜2時間に1回程度の現場に適しています
扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています
実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています

付属品棚板×8枚・鍵・アース端子・湿度計 仕様扉(マグネット式):ガラス扉×2枚 材質スチール導電塗装 質量(kg)60 ピッチ(mm)棚板:30 電源(V)AC100 消費電力(W)MAX240 コンセント形状3Pプラグ 内寸法(mm)480×600×1080 棚板耐荷重(kg)50/枚 外寸法(mm)500×630×1200 色(本体)アイボリー アズワン品番6-6457-21 到達湿度(%RH)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする