デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80599184 品番PC-3510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。
本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能
機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持
※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します
本体・センサ共に防水性能IPX5
吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能
本体樹脂ケースに抗菌作用あり
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する温度計。

付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9 材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 質量(g)約71(電池含む) 電源単4形乾電池×1 測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0〜50.0/外部温度:-50.0〜70.0 コード長さ(m)約3 精度±1℃(0〜40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通 表示分解能0.1℃ サンプリング約10秒 表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示 設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット 電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時 使用環境条件-5.0〜50.0℃、80%rh以下(結露なきこと) アズワン品番65-8726-98 特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー 防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22 校正ポイント温度23℃※外部センサにて校正
注意
※外部センサを水中に入れての使用は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80599184 PC-3510 13267250 PC-3510(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所 デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所 1セット 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする