ULTRATAPE
ULTRATAPEの クリーンルーム用事務用品
ULTRATAPEの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80599254
品番
1160xx100-P3D-YE
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。
ペンで書き込む事が可能です。
材質
基材/ビニール、粘着剤/ゴム系
色
黄
使用温度範囲
4〜77℃
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
25×33×0.13
アズワン品番
4-5104-17
クラス
クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)