ニチアス
ニチアスソフトシール(R)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
2-359-17
2-359-17
2-359-18
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80599358
品番
No.9096-BT-20x1
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。
材質
PTFE
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-100~260
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番
2-359-17
幅×厚さ(mm)
20×1