No.9096-BT-30x1 ニチアスソフトシール(R) ニチアス 80599367

ニチアスソフトシール(R)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番2-359-18
内容量1巻注文コード80599367品番No.9096-BT-30x1
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。

材質PTFE長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番2-359-18幅×厚さ(mm)30×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする