ウェハー用ピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80599525 品番 No.33A
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥8,107
販売価格(税別)
7,370

耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。

材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC) 全長(mm)115 寸法A(mm)6 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)6 寸法C(mm)- アズワン品番7-160-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする