ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
【マット紙なし】 A4(約196×283mm)【マット紙あり】B5(約172×247)
注文コード
80599568
品番
FAPEP-BKA4
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様
吊りヒモあり
サイズ
【マット紙なし】 A4(約196×283mm)【マット紙あり】B5(約172×247)
質量(g)
約395
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【マット】210×297×0.2【額縁】232×319×11
材質(フレーム)
アルミ
スタンド
あり
アズワン品番
68-0806-25
マットタイプ
ビク抜きマット紙
パッケージ
PP袋