曜日別特売
- アズピュアクリーンペーパーエコノミー アズピュア(アズワン) 80600024

- アズピュアクリーンペーパーエコノミー アズピュア(アズワン) 80600024
- アズピュアクリーンペーパーエコノミー アズピュア(アズワン) 80600024

アズピュアクリーンペーパーエコノミー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5袋×250枚)
ブルー
サイズA3
内容量1箱(5袋×250枚)注文コード80600024品番-
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥22,325
販売価格(税別)
20,295

低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー

材質セルロース・水溶性樹脂ポリマーブルーサイズA3測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)72アズワン品番2-2149-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする