アズピュアクリーンペーパーII

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×250枚) 注文コード 80600067 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,463
販売価格(税別)
24,057
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー グリーン サイズA4 測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28 表面抵抗率(Ω)10^11/□以下 坪量(g/m2)75 アズワン品番1-3068-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする