アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンペーパー
アズピュアクリーンペーパーII
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×250枚)
注文コード
80600076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,463
販売価格(税別)
¥
24,057
バスケットに入れる
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
色
グリーン
サイズ
A3
測定方法
SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
表面抵抗率(Ω)
10^11/□以下
坪量(g/m
2
)
75
アズワン品番
1-3068-78