アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
アクセサリー用フック 10本組 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
80600119
品番
61-814-26-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質
スチール製・粉体塗装
色
ブラック
径(Φmm)
フック部:3
耐荷重(kg)
0.5
アズワン品番
63-3392-44
幅W(cm)
1.6
寸法L(cm)
5