アズワン
アズワンの クリーンワイパー
アズワンの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
アルファライトワイパー TXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300枚)
注文コード
80600234
品番
TX100S
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質
ポリエステル100%
環境対応
クリーンルーム環境(目安):クラス10〜100,000(ISO Class 4〜8)
目付(g/m
2
)
121
サイズ(mm)
150×150
アズワン品番
1-6920-12
吸水性(mL/m
2
)
吸水量(吸水速度):350(0.5秒)