6265662 ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ ニューウェルブランズ・ジャパン 80600417

6265662 ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ ニューウェルブランズ・ジャパン 80600417
6265662 ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ ニューウェルブランズ・ジャパン 80600417

ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)4
内容量1袋(500袋×1本)注文コード80600417品番6265662
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

半透明チューブです。
ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。
デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。

付属品無地ラベル材質本体(PP製)、キャップ(PE製)寸法(mm)Φ12×77容量(mL)4使用温度範囲(℃)-45~+120アズワン品番3-564-12遠心強度最大3000RCF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする